はんだこて FX-600D

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55172104 品番 FX600D-813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用
温度設定がホイール操作で簡単(200〜540℃まで設定可能)
握りやすいグリップ設計
こて先は44種類から用途に合わせて選択可能
スリープ機能を搭載

仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B) 全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合) 質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合) 消費電力(W)47 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)200〜540 ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)±1 (無負荷時) プラグ形状平型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
3Dプリント品へのナット埋め込み

他にFX-951を所有していて、ナット埋め込みにも使用していましたが、
社外品のナット埋め込み用の先端チップが使用できないため、対応しているFX-600系の本品を購入しました
専用チップが使用できると熱伝導が良くなり埋め込み作業がスムーズになりました
特にM8などの大きいサイズで違いが顕著です
温度設定ダイヤルの動きが怪しいので☆-1です

対象商品:
55172104
2024-03-05
用途:
電子機器メンテナンス

FX600を長年愛用していて特に不満もなかったのですが、友人がグットPX-280を使用していたのを少し羨ましく思っていたところ、遂にハッコーからもデジタル温調こての発売と聞いて、居ても立っても居られなくなり購入しました。
温度上昇も早く使用感もFX600と変わらず使いやすいはんだこてです。
FX600では別売りだったキャップも付属しており、やはり温度状態がデジタル表示で目視できる安心感は格別ですね。
FX600同様長く活躍してくれることでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする