HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
こて部 はんだこて FN-1010用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55172375
品番
FN1101-81
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
接続できるステーション:FN-1010
適合
こて先:T36シリーズ
全長(mm)
180(こて先2.4D型を付けた場合)
質量(g)
32(こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
95(21V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こて先は別売です。こて先T36シリーズからお選びいただき、別途ご購入ください。