こて部 N2はんだこて FN-1010用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55172384 品番FN1102-81
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり

仕様接続できるステーション:FN-1010 全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合) 質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合) 消費電力(W)95(21V) 温度範囲(℃)(設定)50〜450 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.62MB)
注意
※こて先は別売です。こて先T36シリーズからお選びいただき、別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする