プレートグリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55177458 品番SPG-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。
付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。
調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。

付属品受け皿、シリコンキャップ 材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂 質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300 安全装置温度ヒューズ133℃ ヒーターシーズヒーター 定格電圧 AC V100 使用温度調節器自動 可変式 切〜保温140℃〜230℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする