非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55177467 品番DL-500TJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。
点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。
緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。
内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。

用途
投光器:電源がとれない暗所での作業時に
非常灯:後続車の追突防止対策として
USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に
付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書 質量(g)580 出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205 光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部) 使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh 充電時間(時間)約4 設置場所屋内/屋外 モード強・弱・赤色点滅 明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200 使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48 電球の種類LED バッテリー寿命約500回
取扱説明書:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする