曜日別特売
KJ-198 呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 55177510

KJ-198 呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 55177510
KJ-198 呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 55177510
KJ-198 呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 55177510
KJ-198 呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 55177510
KJ-198 呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 55177510

呼び出しカメラ 防水/どこでも設置

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55177510品番KJ-198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

玄関のドアホンとして留守番対応。
外出先からスマホで見える、通話ができる、動画記録ができる。
自分の声以外、ロボットや異性の声に変換もできます。
コンパクト設計、電池内蔵簡単取付。
Full HD1080pCMOSセンサー200万画素、3m先までみえる暗視モード。

質量(g)210入力DC5V1.8A(最大)USBポート動作環境0~40度(結露しないこと)防塵防水性能IP65/EN60529充電時間(時間)8(充電回数最大300回)バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池5200mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×56×152入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする