ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの ガススプリング
ユーエイキャスターの ガススプリング本体
ガススプリング取付ブラケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55177537
品番
VB-46-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,164
販売価格(税別)
¥
1,058
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途
機械など
適合
YFG・YEGタイプ用
材質
ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)
質量(g)
65
仕上
ブラケット:バレル研磨、ピン:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応