製品画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ライトオプション・補修部品
USBーC ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55177704
品番
ACDC031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
対応機種をAC電源(交流電源)から充電するためのアダプター(USB-type C の急速充電ACアダプター)です。
用途
LED充電式ライトの充電
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
31
高さ(mm)
39
質量(g)
41
奥行(mm)
30
対応機種
充電モデル(WLシリーズ、NEOシリーズ、HFシリーズ)
注意
※本品単体では充電出来ません。
※ライト本体に付属している充電ケーブルと組み合わせて使用して下さい。