製品画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ライトオプション・補修部品
ヘッドバンド HF6R Core用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55177729
品番
SP502796_HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HF6R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
用途
LEDヘッドライドの交換用バンド
幅(mm)
18
質量(g)
22
奥行(mm)
530
対応機種
HF6R Core
注意
※対応機種をご確認の上ご購入ください。