製品画像

ヘッドバンド HF8R Core用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55177738 品番SP502801_HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HF8R Core専用の交換用ヘッドバンドです。

用途LEDヘッドライドの交換用バンド 幅(mm)18 質量(g)24 奥行(mm)700 対応機種HF8R Core
注意
※対応機種をご確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする