製品画像

BAL-01A LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS 55177747 BAL-01A LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS 55177747 BAL-01A LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS 55177747 BAL-01A LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS 55177747 BAL-01A LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS 55177747 BAL-01A LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS 55177747

LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55177747 品番BAL-01A
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。
先端ライトを搭載しスポット照射できます。
背面にマグネットを内蔵しています。
本体はめ込み式の自在フックを付属しています。
ACアダプタ内蔵型です。
100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。
付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。
衝撃を考慮した設計です。
Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。

用途
自動車整備に。
各種機器メンテナンスに。
暗所での作業に。
付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm) トラスコ品番630-4241 質量(g)230 電源(V)AC100 全光束(Lm)500 光源LED(COB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365 充電時間(時間)6 照射角145° RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
注意
※屋内用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする