製品画像

TP-30 ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業) 55177765 TP-30 ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業) 55177765 TP-30 ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業) 55177765 TP-30 ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業) 55177765 TP-30 ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業) 55177765 TP-30 ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業) 55177765

ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55177765 品番TP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

加熱&吸取機能で片手で作業可能です。
電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。
内径の違うノズルが3種類付属しています。
(装着ノズル:Φ1.8MM)
吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。

用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。 付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み) トラスコ品番628-6862 電源(V)100 消費電力(W)30 最高温度(℃)約450 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※大きいランドを連続して作業するときには、こまめにクリーニングピンを通していただくことで快適に作業ができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-16
用途:
大型車リレー交換
FAST企画 様

付属品含めてこの価格は企業努力と思います。
持ち運びに必要なカバーもオプションで欲しい

対象商品:
55177765
2024-02-29
用途:
電子部品の交換で、はんだ付けされた部品を取り外す時
製造業

ヒーター付きの吸い取り機なので、片手で作業ができるので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする