曜日別特売
RFTLK-SC10 TLKロッカー 2列 深型D515 ノーブランド 55178167

RFTLK-SC10 TLKロッカー 2列 深型D515 ノーブランド 55178167
RFTLK-SC10 TLKロッカー 2列 深型D515 ノーブランド 55178167

TLKロッカー 2列 深型D515

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
タイプ10人用2列5段
内容量1台注文コード55178167品番RFTLK-SC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーと外寸が同じです。錠付き。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

質量(kg)51タイプ10人用2列5段内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×470×300材質スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790シリンダー錠扉寸法(mm)W417×H327.2グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)397×470×300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする