BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 安全ベスト・タスキ
BIGMAN(ビッグマン)の 反射バンド
反射リストバンド 2本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55179479
品番
RS-A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
光を反射する為、夜間の外出の際安全です。
ワンタッチで簡単装着出来ます。
用途
夜間のウォーキング、外出に。
仕様
ワンタッチバネ式
材質
本体:スチール板、反射材:PVC
寸法(mm)
300×30×3
色
イエロー
質量(g)
50
タイプ
手首・足首用
注意
※首に巻き付けないでください。本来の用途以外にご使用されると危険ですのでお止めください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※薬品・浴剤・油類などを扱う作業での使用はお控えください。
※圧着部や生地に亀裂や破れなどが出た場合は使用をお止めください。
※防水加工品ではありません。