BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 安全ベスト・タスキ
BIGMAN(ビッグマン)の 安全タスキ
反射タスキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55179506
品番
RS-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。
幅広反射テープを採用。
用途
夜間のウォーキング、外出に。
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル
寸法(mm)
1400×40×5
色
オレンジ
質量(g)
32
タイプ
反射タスキ
幅W×全長(mm)
1400×40
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※防水加工用ではありません。
※洗濯機でのご使用、ドライクリーニングはお止め下さい。