曜日別特売
ATS-119 アルミツールフック BIGMAN(ビッグマン) 55179585

アルミツールフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55179585品番ATS-119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,847
販売価格(税別)
2,588

ハンマー、バールなどの携帯に便利です。オフセットアダプターとセットでスイング仕様。

用途
ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質アルミ寸法(mm)200×45×23ブラック質量(g)67タイプRAC穴幅(mm)ベルト:62
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする