用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。
材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼
寸法(mm)98×45×12
色ブラック
品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170
質量(g)35
タイプSS
穴幅(mm)ベルト:62
最大使用質量(kg)【工具】1