BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 落下防止用コード
BIGMAN(ビッグマン)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
CARABINER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55179619
品番
AFC1-8BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途
金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
材質
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
形状
オフセットD型
寸法(mm)
43×80×8
色
ブラック
質量(g)
23
注意
※登山、車両の牽引等には絶対に使用しないでください。安全具としての使用や安全帯への使用など人命・人体に関わる使用は全体にしないでください。使用により製品に摩耗やガタつき、破損や変形が見られる場合は使用を中止し新しい製品をお買い求めください。