防熱面 450-X

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55179680 品番450-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリカハードコート仕様の防熱面です。
あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からみぞ付まで)一部不可

質量(g)278 レンズ色透明 レンズポリカハードコート 耐熱温度(℃)80〜100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする