理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防熱面 450W-差込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55179689
品番
450W-差込
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)
348
レンズ色
透明、G3
レンズ
ポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)
80〜100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8/前面:100×190×2