理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防熱面 490-X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55179865
品番
490-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
ヘルメット取付用です。
奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からみぞ付まで)一部不可
質量(g)
257
レンズ色
透明
レンズ
ポリカハードコート
耐熱温度(℃)
80〜100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8
注意
※一部ご利用できないマスクがありますので、ご注意下さい。