保護メガネ RM-17α IR#2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55179917 品番RM-17α
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量タイプです。
衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。
つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。
RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。
UV99%以上カットします。
ANSI規格品です。

形状2眼型 質量(g)27 レンズ色IR#2 レンズポリカハードコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする