トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
シングルランヤード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55180005
品番
No.F-3+SS-16
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シングルランヤードです。
30mm幅伸縮式ストラップ
軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバー:第一種
仕様
ショックアブソーバー:第一種
質量(g)
約690
ランヤード(長さ)(mm)
1530
商品タイプ
シングル
最大使用者体重(kg)
100