トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
ダブルランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55180014
品番
No.F-3+SS-16W
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダブルランヤードです。
30mm幅伸縮式ストラップ
軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバー:第一種
仕様
ショックアブソーバー:第一種
質量(g)
約1110
ランヤード(長さ)(mm)
1530
商品タイプ
ダブル
最大使用者体重(kg)
100