TUF TOP
TUF TOPの 衣服関連
TUF TOPの シューズ 利用者用
屋内用上履きシューズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55180145
品番
TT-4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
通気性のよいWメッシュを採用
取り外し可能なクッション性のよいカップインソール
滑りにくい底意匠
かかとにネームプレート付
豊富なサイズ・色展開、作業グループで色分けしやすい。
用途
社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど
材質
アッパー:合成繊維 底:合成底
色
ネイビー
サイズ(cm)
22.5
標準質量(g/片足)
250