SIペルチェベストセットU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード55180644 品番SIPV-SETU-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。

用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 サイズL 切替方式温度:4段階 胸囲(cm)97〜105 使用温度(℃)(推奨)20〜45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25 肩幅(cm)38 寸法(cm)着衣:58
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
※お肌に異常が生じる可能性がありますので、直接のお肌への接触はお避け下さい。
※使用時間と温度は電池容量10000mAh/出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時の目安であり、保障値ではありません。
※温度、連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。
※ファン付きウェア以外にインナーとして着用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする