76(ナナロク)
76(ナナロク)の バッグ・キャップ
76(ナナロク)の バッグ
76(ナナロク)の リュック
バックパック迷彩柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55180705
品番
76-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
機能性に優れた使いやすいバックパックです。
メインルームは180℃開口します。
材質
ポリエステル(撥水加工)
色
ブラックカモフラ
質量(g)
515
容量(L)
約26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×270×220