76(ナナロク)
76(ナナロク)の バッグ・キャップ
76(ナナロク)の バッグ
76(ナナロク)の リュック
スクエア型バックパック迷彩柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55180739
品番
76-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スッキリ収納できるスクエアタイプです。
カラビナで色々なものを吊り下げられるデイジーチェーンが付いています。
材質
ポリエステル(撥水加工)
色
ブラックカモフラ
質量(g)
550
容量(L)
約17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×290×140