76(ナナロク)
リュックボストンバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー×オレンジ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55180766
品番
76-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大容量で旅行にも便利なボストンバッグです。
リュックにもなる2WAY仕様です。
底タックが付いており底を摩耗から守ります。
材質
ポリエステル(撥水加工)
色
ブラック
質量(g)
900
容量(L)
約55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×600×300
機能
撥水