天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛床革
指又黒当て補強 牛床革手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55180809
品番
F-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
作業用、特上、しなやか革手袋。
天然皮革ですから通気性があり、むれません。
用途
鉄工業、溶接、船舶、機械工業、土木建設、鳶職、一般作業、アウトドアなど。
材質
牛床皮
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
13
アテ有無
アテ付