サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55180827 品番 9700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。
エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。
世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。
掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。
精密作業がしやすい15ゲージ編みです。

用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。 サイズM 規格EN388:2016 エコマーク認定認定 入数(双)1 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合) 手の平幅(cm)8.5 材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11〜13%配合) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1、EN ISO無し 耐突刺し性1 耐引裂き性2 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 エコマーク認定番号23103005 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする