グラデーション安全シューズ

(55件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55180976 品番 6505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。

サイズ(cm)23.5 オレンジ 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS規格 S級相当 材質(ソール)EVA+ゴム 材質(甲被)ナイロン+PU 標準質量(g/片足)330(26cm) 機能軽量、クッション性 材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55180870
2025-08-13
用途:
荷物の積み降ろし
運輸・通信業

靴の底のクッションが良いのか、歩くのが楽です。
デザインも気に入ってます。

2025-01-21
用途:
荷物運搬

安全靴っぽくなく、結構良いです。スニーカータイプなので履き心地いいし動きやすいです。

対象商品:
21043383
2024-06-24
用途:
金属を扱う工場内作業

JIS規格の物をと探しておりましたらこちらが
コスパもよくありましたので決めました。
ブラックまたはネイビーがあればよかったです。
使用後の感想は、また改めてさせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
21043487
2022-10-25
用途:
工機械製作工場での作業時
株式会社キョウドウ 様

工場作業者用に半分ふざけてド派手なものを選んだつもりが、予想外に好評で今日4回目の注文をさせてもらいました。履き心地がすごくいいようです。

対象商品:
21043426
2022-02-13
用途:
工場内の作業に入る時
有限会社ライフワーク広島 様

作業ズボンの色に合ってデザインも良く気に入っています。

対象商品:
21043627
2021-10-08
用途:
作業用
農・林・水産業

作りがしっかりしていて、価格も安く、
デザインもカッコよく気に入っています。

2021-06-01
用途:
倉庫作業用
その他業種

軽いし通気性良さげです。

コスパはとても良いと思います!

対象商品:
21043706
2021-02-04
用途:
倉庫作業
製造業

以前から使用していたのが重たくて疲れるので軽い物を探していたところビンゴ!
やっぱり−130gは大きい、グットです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする