CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500mL) 注文コード55180992 品番C0079A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属に表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
表面処理などの必要がありません。
全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。

用途長期防錆および防蝕に。 仕様簡単除去 トラスコ品番818-6535 薄黄色 使用温度範囲(℃)10〜38 主成分ワックス成分 寿命5年 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする