C0211A CORIUM Z211 撥水・防錆コート Devcon(デブコン) 55181008 C0211A CORIUM Z211 撥水・防錆コート Devcon(デブコン) 55181008

CORIUM Z211 撥水・防錆コート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500mL) 注文コード55181008 品番C0211A
参考基準価格(税別)¥6,032 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電気パーツのショートを防ぎます。
水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。
簡単塗布で、即効性があります。
防水・防錆効果があります。
非毒性で、四塩化炭素を含みません。

用途幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機) 仕様水置換性 トラスコ品番818-6542 透明 使用温度範囲(℃)-5〜60 主成分石油ナフサ 寿命5年 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする