Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
Devcon(デブコン)の ゴム・ベルト用スプレー
CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
55181026
品番
C0161A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途
自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
ゴムの保護、老化防止。
トラスコ品番
818-6538
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5〜65
主成分
ブタン
寿命
5年
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性