Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 洗浄剤スプレー
Devcon(デブコン)の 電子部品洗浄剤
CORIUM 168 電気・モータークリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
55181044
品番
C0168A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。
環境に優しく、速乾性があります。
擦る必要がなく、部品に傷がつきません。
残留物を残しません。
用途
全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。
仕様
非可燃性、低臭気
トラスコ品番
818-6539
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5〜50
主成分
ブロモプロパン
寿命
5年
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性