ガイド付薄形シリンダ MGPM50-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55181052品番MGPM50-50-P4DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,600

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55181052MGPM50-50-P4DWSE40721783MGPM50-50Z-P4DWSEMGPM50-50-P4DWSE MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-50Z) SMC 40721783MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-50Z)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする