Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 帯電防止/接点復活
Devcon(デブコン)の 帯電防止スプレー
CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
55181053
品番
C0202R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。
高い柔軟性です。
水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。
塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途
船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。
仕様
低臭気、速乾性
トラスコ品番
818-6541
色
薄赤色
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
アセトン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
絶縁耐力
1400v/mil
危険物の性状
非水溶性