軽半安全ラバーブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181055 品番 992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼鉄製先芯入り長靴です。つやありブラックのシンプルな定番品です。

用途一般作業全般にご使用下さい。 ブラック サイズ(cm)27 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)約840(靴サイズ26.0cm) 足幅3E 高さ(cm)約29(靴サイズ26.0cm) 材質(底部)ラバー 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
外仕事

艶があり良さそうにみえる。
8ヶ月くらいなら使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする