130万画素非発光暗視小型ドームカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55181306 品番NS-F202C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。
防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像)
なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。
超広角レンズ内蔵。
※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。
※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。

使用場所屋外 防水性IP65 付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル 仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2〜30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒〜1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択 材質(本体)金属 質量(g)(カメラ本体)290 外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H) 電源DC12V±10% 方式TV方式:NTSCカラー レンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2° 有効画素数1280(H)×960(V) 消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON) 解像度(水平)1000TV本 S/N比(AGC:OFF)44dB以上 撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensor ホワイトバランス自動(ATW) 照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01 使用条件-20℃〜+50℃/50%RH以下 補正機能逆光補正(BLC):自動 照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光 映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする