付属品ACアダプタ(DC5V/1A)、15mケーブル
仕様AGC:自動、電子シャッター:1/60秒〜1/100000秒自動
質量(g)30
電源DC5V±10%
方式TV方式:NTSCカラー
レンズf5.5mm/F2.0 ピンホールレンズ、水平画角46°/垂直画角35°
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×18×19.6
有効画素数656(H)×582(V) 38万画素
消費電流(mA)最大90
解像度(水平)480TV本
S/N比(AGC:OFF)48dB以上
撮像素子1/3インチCMOS
ホワイトバランス自動(ATW)
照度(Lux)最低:0.2/F2.0
使用条件-10℃〜+50℃/90%RH以下
補正機能逆光補正(BLC):自動
照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm
映像出力1.0vp-p/75ΩRCA(カメラケーブル)