FHD見張隊pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55181333 品番L-FHDM-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

業務用防犯カメラセットの【FHD見張隊pro】はPoEポート搭載の高性能録画装置と赤外線照射機能を持つIPカメラ4台をセット
IPカメラはフルハイビジョン対応なので映像はとても綺麗に撮影可能!
カメラ映像はインターネットを経由して遠方でも映像がチェック出来るので、出張時、外出時でも安心です

仕様
【NVR】IPビデオ入力:4ch、オーディオ入力:RCA×1、着信帯域幅:32Mbps、送信帯域幅:64Mbps、リモート接続:16、オーディオ出力:RCA、同期再生:4ch、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、デコード性能:1080P@25×4ch、 4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、 6MP@25×1ch、標準サポート:IEEE802.3at、遠隔監視:パソコン(ブラウザ)
【IPカメラ】デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、IR範囲:最大30m、WDR:○、ノイズ現象:2D/3D、ビデオストリーミング:3重、ROI:○、OSD:最大8、動体検出:最大2エリア、プライバシーマスク:最大4エリア
端子
(NVR)ネットワーク:RJ-45 10M/100M適応イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、PoE:10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス
(IPカメラ)ネットワーク:RJ45 10M/100M Base-TXイーサネット
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能) 付属品NVR(容量:500GB)×1、IPカメラ×4、USBマウス×1、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(2m)×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書 質量(kg)(NVR)約1.21(HDD含まず)、(IPカメラ)0.45 容量(NVR)HDD:500GB(最大6TB増設可能) 外形寸法(mm)NVR/約205×205×41.8(突起物を除く)、IPカメラ/約157.3×62.4×63(突起物を除く) 消費電力(W)(NVR)約8(HDD含まず)、(IPカメラ)最大6.4 電源(NVR)48VDC/1.25A、(IPカメラ)12V DCあるいはPoE (IEEE802.3 af) レンズ(IPカメラ)12.0mm@F1.8 センサー(IPカメラ)1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS インターフェース(NVR)HDD:SATA端子 最大解像度(IPカメラ)録画:1920×1080 解像度(NVR)録画/6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30 シャッター(IPカメラ)オート/マニュアル1/6〜1/8000 s S/N比(IPカメラ)>52dB 互換性(IPカメラ)規格:ONVIF、API 動作温度(℃)(NVR)10〜+55、(IPカメラ)-35〜+60 動作湿度(%)(NVR)10〜90、(IPカメラ)約95 RH(結露なし) プロトコル(IPカメラ)L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS 映像圧縮方式(IPカメラ)H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)カラー:0.02Lux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0Lux(IR ON) フレームレート(IPカメラ)1080P (1920×1080):最大30 fps、720P (1280×720):最大30 fps、D1 (720×576):最大 25 fps 画角(IPカメラ)27°(H) 映像出力(NVR)1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする