曜日別特売
MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181385

 

MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181385
MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181385
MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181385
MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181385

ハイカットセーフティスニーカー 5590

(13件のレビュー)
サイズ(cm)23.5
レオパルド
内容量1足注文コード55181385品番MG5590
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい
足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい!
曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底
豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています
迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン

サイズ(cm)23.5レオパルド足幅4E形状ハイカット材質(アッパー)綿・ポリエステル材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約480(26cm)機能制菌×消臭インソール材質(先芯)鋼先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55181525
2025-10-13
用途: 通常使用
有限会社マルサン

特に激しい事はしていないのに、3回目の使用で踵の靴底がすり減り、下地の白いゴムが露出。
ブラントを信用して購入したのに、とても残念。
品質が悪すぎます。

2025-04-17
用途: 耐久性なし。ダメになった最短記録。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用開始から4週間でかかとの部分に違和感があり中敷きを剥がしてみたら、ゴムで格子状に造形されており中敷との間は布があるだけで、ゴムの枠の上に中敷がある状態で、線で体重を支えているため中敷が潰れて斜めに変形していた。
靴底も薄く、おそらく2ヶ月は保たないで穴が開く。

1が参考にしています
2024-10-05
用途: 足場工事
建設業・工事業

仕事柄、レギンスのジーンズを穿くので、ハイカットのこのスニーカーが
良く合います。
気に入っていてもう4足目になります。安全靴には見えないので、買い物に履いて行ってもオシャレです。

対象商品 : 55181814
2024-08-21
用途: 輸送時、荷物の積み下ろしの時
ミシマ運輸株式会社

20代の男子が使っいてます。安全靴でもデザインが若者向きでダサくないと喜んでいました。
履きやすいしカッコいい。
とても気に入っていました。

対象商品 : 55181674
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願いしまーす!

対象商品 : 55181403
2023-02-17
用途: 荷物の積み降ろし
運輸・通信業

見た目が安全靴に見えないから雨の日とかサンダルだと濡れる事が嫌な時でもちょっとした買い物にも履けるので重宝してます。

対象商品 : 55181455
2022-10-20
用途: 建築
建設業・工事業

柔らかくて履きやすく軽くてムレも少ないのでとても良いが、難点はソールが柔らかすぎて1か月で穴が開いたこと。あまり歩かない作業ならもっと持つはず。
でも足にフィットするのが気に入ったのでリピートしました。

1が参考にしています
2021-05-22
用途: 機械作業時
株式会社ドウワキ工業製造業

レディースで探していて、シンプルで掃きやすく、丈夫で安全です。
古くなったら、色違いを購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする