MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181428 MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181428 MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181428 MG5590 ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多) 55181428

ハイカットセーフティスニーカー 5590

(13件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181428 品番 MG5590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい
足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい!
曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底
豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています
迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン

サイズ(cm)25.5 レオパルド 足幅4E 形状ハイカット 材質(アッパー)綿・ポリエステル 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約480(26cm) 機能制菌×消臭インソール 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55181525
2025-10-13
用途:
通常使用
有限会社マルサン 様

特に激しい事はしていないのに、3回目の使用で踵の靴底がすり減り、下地の白いゴムが露出。
ブラントを信用して購入したのに、とても残念。
品質が悪すぎます。

2025-04-17
用途:
耐久性なし。ダメになった最短記録。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用開始から4週間でかかとの部分に違和感があり中敷きを剥がしてみたら、ゴムで格子状に造形されており中敷との間は布があるだけで、ゴムの枠の上に中敷がある状態で、線で体重を支えているため中敷が潰れて斜めに変形していた。
靴底も薄く、おそらく2ヶ月は保たないで穴が開く。

1人が参考にしています
2024-10-05
用途:
足場工事
建設業・工事業

仕事柄、レギンスのジーンズを穿くので、ハイカットのこのスニーカーが
良く合います。
気に入っていてもう4足目になります。安全靴には見えないので、買い物に履いて行ってもオシャレです。

対象商品:
55181814
2024-08-21
用途:
輸送時、荷物の積み下ろしの時
ミシマ運輸株式会社 様

20代の男子が使っいてます。安全靴でもデザインが若者向きでダサくないと喜んでいました。
履きやすいしカッコいい。
とても気に入っていました。

対象商品:
55181674
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願いしまーす!

対象商品:
55181403
2023-02-17
用途:
荷物の積み降ろし
運輸・通信業

見た目が安全靴に見えないから雨の日とかサンダルだと濡れる事が嫌な時でもちょっとした買い物にも履けるので重宝してます。

対象商品:
55181455
2022-10-20
用途:
建築
建設業・工事業

柔らかくて履きやすく軽くてムレも少ないのでとても良いが、難点はソールが柔らかすぎて1か月で穴が開いたこと。あまり歩かない作業ならもっと持つはず。
でも足にフィットするのが気に入ったのでリピートしました。

1人が参考にしています
2021-05-22
用途:
機械作業時
株式会社ドウワキ工業 様 (製造業)

レディースで探していて、シンプルで掃きやすく、丈夫で安全です。

古くなったら、色違いを購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする