軽半長靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181685 品番 996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

つやありブラックのシンプルで一般的なスタイルの長靴です。

用途幅広い用途にご使用下さい。 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)25.5 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)約610(靴サイズ26.0cm) 足幅3E 高さ(cm)約30(靴サイズ26.0cm) 靴底ラバー 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
農作業用
サービス業

農作業用に買いました。
万が一、作業中に滑車で足の指を踏んでしまっても怪我しないように安全靴タイプの長靴が欲しかったので助かりました。
耐久性などがわからないので星は4つにしてありますが
今のところは大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする