天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
安全ラバーショートブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55181764
品番
9705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入りのショート丈の長靴です。
裏地は抗菌・防臭加工が施されており衛生的にご使用できます。
履き口は雨、雪、泥、塵などの侵入を防ぐカバー仕様となっております。
用途
一般作業全般にご使用下さい。
形状
ハイカット
色
つや消しブラック
サイズ(cm)
25
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
約755(靴サイズ26.0cm)
機能
抗菌・防臭
足幅
3E
高さ(cm)
約27(靴サイズ26.0cm)
靴底
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴