セーフティブーツ ゆったり太筒仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181868 品番 993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外周径が約46cm(靴サイズ26.0cm)と太筒仕様のため、ふくらはぎの太い方におすすめです。
かかと部分には脱ぐ時に便利なキックバックが付いております。
履き口は雨、雪、泥、塵などの侵入を防ぐカバー仕様となっております。

用途一般作業全般にご使用下さい。 つや消しネイビー サイズ(cm)25.5 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)約930(靴サイズ26.0cm) 足幅3E 高さ(cm)約37(靴サイズ26.0cm) 材質(底部)アメゴム 材質(先芯)鋼鉄 筒周(mm)約46(靴サイズ26.0cm) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする