993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886

993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886
993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886
993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886
993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886
993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886
993 セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 天牛(富士手袋工業) 55181886

セーフティブーツ ゆったり太筒仕様

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード55181886品番993
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外周径が約46cm(靴サイズ26.0cm)と太筒仕様のため、ふくらはぎの太い方におすすめです。
かかと部分には脱ぐ時に便利なキックバックが付いております。
履き口は雨、雪、泥、塵などの侵入を防ぐカバー仕様となっております。

用途
一般作業全般にご使用下さい。
つや消しネイビーサイズ(cm)26.5材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約930(靴サイズ26.0cm)足幅3E高さ(cm)約37(靴サイズ26.0cm)材質(底部)アメゴム材質(先芯)鋼鉄筒周(mm)約46(靴サイズ26.0cm)靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする