天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の バス用品
天牛(富士手袋工業)の バスタオル・フェイスタオル
粗品 白タオル 5枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
55181920
品番
731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
名刺が入るポケット付きです。
5枚で1セットです。
各タオル1枚ずつが名刺ポケットがついております袋に個包装されています。
用途
営業、お年賀などの挨拶回りや、イベント参加の贈答用としてお使い下さい。
種別
フェイスタオル
材質
綿100%
寸法(mm)
約340×860
色
白
質量(g/枚)
約56