N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード55181929 品番L-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95対応規格マスク 。立体構造で口元を圧迫しにくく、長時間の使用でも快適性が持続します。頭かけなので耳に負担がありません。金属製のワイヤーと内側のクッションで鼻の形にフィットします。1枚ずつ個包装されているので衛生的。

用途感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5対策など 材質ノーズワイヤー:金属+プラスチック素材、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、中層:PPニードルパンチ不織布 形状立体型 質量(g)9.6(±0.3) 入数(枚)20 包装形態個包装 対象感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5 折りたたみ寸法(mm)110×160(±5) 材質(内層)PPスパンボンド不織布 材質(外層)PPスパンボンド不織布 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※医療用マスクではございません。ガスや有害物質がある場所での使用はおやめください。使い方をご確認いただき、正しく着用してください。商品を改造しないでください。大気中の酸素濃度が19.5%未満である場合には使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55181929
2024-07-04
用途:
診察時
関本耳鼻咽喉科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

前回注文したマスクの取り扱いなく、今回初めてのN95です。使用法に変わりなく、今後も採用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする